ムラテックKDS
リアルグリーンレーザーATL-100RG三脚付
リアルグリーンレーザー採用で低温時でも安定した見やすいラインを照射します。
軽量・コンパクトで操作が簡単です。
用途
屋外対応。
トラスコ品番
835-5082
セット内容
レーザー墨出器:ATL-100RG、三脚:LEC-2M、収納ケース、単3形アルカリ乾電池2本
材質
ABS樹脂
質量(kg)
2.72
2018年トラスコ掲載ページ
1 2011
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89751025
ATL-100RGSA
¥
48,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください