曜日別特売

ラチェットミニクランプ

ラチェットミニクランプ - ムラテックKDSラチェットミニクランプ - ムラテックKDSラチェットミニクランプ - ムラテックKDSラチェットミニクランプ - ムラテックKDSラチェットミニクランプ - ムラテックKDSラチェットミニクランプ - ムラテックKDSラチェットミニクランプ - ムラテックKDS
(2件のレビュー)

操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。
可動式パッドなので異形物も挟むことができます。

用途木工などの仮止めに種類スプリングクランプ最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)35全長(mm)126材質(本体)ポリアミド系樹脂材質本体:ポリアミド系樹脂、パッド:エラストマー樹脂全高(mm)24幅(mm)64トラスコ品番856-2114質量(g)812018年トラスコ掲載ページ4 1796内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89751113RMC-38
960
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89751113
2020-03-22
用途: しっかり固定
自動車・二輪車・自転車関連業

片手で操作でき解除も簡単にできとても使い易いです。軽いので持ち運びも楽です。

対象商品 : 89751113
2019-07-28
用途: 木工作業
製造業

小さすぎて使えなかった。(残念)
趣味のほうに、使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする