ムラテックKDS
ボードカンナVH
面取り幅を無段階で調整できます。
グラスファイバー入り特殊樹脂なので滑りが良く高耐久です。
用途
石膏ボードなどの面取り、平削りに。
刃幅(mm)
18
仕様
L型替刃(大)LB-10HB使用可能、45°面取り、平削り両方可能
トラスコ品番
837-0751
セット内容
鋭黒刃(大)1枚、替刃1枚
材質
本体:グラスファイバー入特殊樹脂、押え金:ステンレス
全長(mm)
180
色
黄
質量(g)
247
刃長(mm)
50
刃厚(mm)
0.5
寸法(縦×横×高さ)(mm)
180×58×44mm
2018年トラスコ掲載ページ
7 0059
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89751122
BDK-180VH
¥
2,650
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください