曜日別特売

Cフレックスチューブ

Cフレックスチューブ - ヤマト科学Cフレックスチューブ - ヤマト科学Cフレックスチューブ - ヤマト科学Cフレックスチューブ - ヤマト科学Cフレックスチューブ - ヤマト科学Cフレックスチューブ - ヤマト科学Cフレックスチューブ - ヤマト科学Cフレックスチューブ - ヤマト科学

物理特性はシリコンに類似していますが、タイゴンの化学適合性を備えており、ガス浸透はシリコンより少量です。
抜群のバイオ適合性があります。
非毒性で、可塑剤の浸出がありません。
内面が滑らかです。
モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。

材質C-フレックス全長(m)7.5使用温度範囲(℃)-73~1352018年トラスコ掲載ページ10 1172内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897515336424-13466-24150.20.80.174.1
13,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
897515426424-14466-24230.31.60.174.9~5.0
14,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
897515586424-15466-243114.80.179.8~10.0
22,000
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
897515676424-16466-24400.33.10.176.5
16,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
897515766424-17466-24580.66.40.109.7~9.8
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
897515856424-18466-24660.67.90.0711.3
24,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
897515946424-24466-24741.36.40.1711.4
28,200
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
897516036424-25466-24820.54.80.138.1~8.2
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする