ヤマト科学
ノープレンチューブ
真空/圧力運用に最適です。
熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。
断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。
モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
用途
薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。
食品、飲料の送液。
液体洗剤の小分け、インキ、接着剤の送液。
材質
ノープレン
全長(m)
15
使用温度範囲(℃)
-59~135
2018年トラスコ掲載ページ
10 1171
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89751612
6404-13
466-2253
0.3
0.8
0.17
4.1
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89751628
6404-14
466-2261
0.4
1.6
0.17
4.9~5.0
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89751637
6404-15
466-2270
1
4.8
0.17
9.8~10.0
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89751646
6404-16
466-2288
0.5
3.1
0.17
6.5
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89751655
6404-17
466-2296
0.9
6.4
0.10
9.7~9.8
¥
30,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89751664
6404-18
466-2300
1
7.9
0.07
11.3
¥
30,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89751673
6404-24
466-2318
1.3
6.4
0.17
11.4
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89751682
6404-25
466-2326
0.7
4.8
0.13
8.1~8.2
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。