ユキワ精工
SGコレット
ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。
仕様
スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用
材質
高炭素クロム軸受鋼
振れ精度・先端
3μm以内(コレット単体)
2018年トラスコ掲載ページ
1 1017
内容量
1個
全75種類を絞り込む
把握径(Φmm)
選択してください
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.175
4.0
5.0
5.5
6.0
6.2
7.0
8.0
8.5
9.0
10.0
10.5
11.0
12.0
12.5
16.0
20.0
25.0
32.0
全長(mm)
選択してください
18.5
23.5
28.0
32.5
37.0
41.0
50.0
58.5
75種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
把握径(Φmm)
トラスコ品番
適合機種
全長(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89751768
SG10-10
10.0
836-1421
SGC10
28.0
15.3
¥
5,850
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
89751777
SG10-2
2.0
836-1408
SGC10
28.0
15.3
¥
6,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89751786
SG10-2.5
2.5
836-1409
SGC10
28.0
15.3
¥
6,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89751795
SG10-3
3.0
836-1410
SGC10
28.0
15.3
¥
5,850
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89751804
SG10-3.175
3.175
836-1411
SGC10
28.0
15.3
¥
5,850
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89751813
SG10-4
4.0
836-1412
SGC10
28.0
15.3
¥
5,850
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89751822
SG10-5
5.0
836-1413
SGC10
28.0
15.3
¥
5,850
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89751838
SG10-5.5
5.5
836-1414
SGC10
28.0
15.3
¥
5,850
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89751847
SG10-6
6.0
836-1415
SGC10
28.0
15.3
¥
5,850
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89751856
SG10-6.2
6.2
836-1416
SGC10
28.0
15.3
¥
5,850
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89751865
SG10-7
7.0
836-1417
SGC10
28.0
15.3
¥
5,850
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89751874
SG10-8
8.0
836-1418
SGC10
28.0
15.3
¥
5,850
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89751883
SG10-8.5
8.5
836-1419
SGC10
28.0
15.3
¥
5,850
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89751892
SG10-9
9.0
836-1420
SGC10
28.0
15.3
¥
5,850
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89751908
SG12-10
10.0
836-1433
SGC12
32.5
17.9
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
89751917
SG12-10.5
10.5
836-1434
SGC12
32.5
17.9
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89751926
SG12-11
11.0
836-1435
SGC12
32.5
17.9
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89751935
SG12-12
12.0
836-1436
SGC12
32.5
17.9
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
89751944
SG12-12.5
12.5
836-1437
SGC12
32.5
17.9
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89751953
SG12-3
3.0
836-1422
SGC12
32.5
17.9
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89751962
SG12-3.175
3.175
836-1423
SGC12
32.5
17.9
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89751978
SG12-4
4.0
836-1424
SGC12
32.5
17.9
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89751987
SG12-5
5.0
836-1425
SGC12
32.5
17.9
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89751996
SG12-5.5
5.5
836-1426
SGC12
32.5
17.9
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89752005
SG12-6
6.0
836-1427
SGC12
32.5
17.9
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89752014
SG12-6.2
6.2
836-1428
SGC12
32.5
17.9
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89752023
SG12-7
7.0
836-1429
SGC12
32.5
17.9
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89752032
SG12-8
8.0
836-1430
SGC12
32.5
17.9
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89752048
SG12-8.5
8.5
836-1431
SGC12
32.5
17.9
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89752057
SG12-9
9.0
836-1432
SGC12
32.5
17.9
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89752066
SG16-10
10.0
836-1446
SGC16
37.0
22.8
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89752075
SG16-12
12.0
836-1448
SGC16
37.0
22.8
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
89752084
SG16-16
16.0
836-1452
SGC16
37.0
22.8
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89752093
SG16-3
3.0
836-1438
SGC16
37.0
22.8
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
89752102
SG16-4
4.0
836-1440
SGC16
37.0
22.8
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89752118
SG16-6
6.0
836-1442
SGC16
37.0
22.8
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
89752127
SG16-8
8.0
836-1444
SGC16
37.0
22.8
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89752136
SG20-10
10.0
836-1461
SGC20
41.0
27.6
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89752145
SG20-12
12.0
836-1463
SGC20
41.0
27.6
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
89752154
SG20-16
16.0
836-1467
SGC20
41.0
27.6
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89752163
SG20-20
20.0
836-1471
SGC20
41.0
27.6
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89752172
SG20-3
3.0
836-1453
SGC20
41.0
27.6
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89752188
SG20-4
4.0
836-1455
SGC20
41.0
27.6
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89752197
SG20-6
6.0
836-1457
SGC20
41.0
27.6
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89752206
SG20-8
8.0
836-1459
SGC20
41.0
27.6
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89752215
SG25-10
10.0
836-1474
SGC25
50.0
33.2
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89752224
SG25-12
12.0
836-1475
SGC25
50.0
33.2
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89752233
SG25-16
16.0
836-1476
SGC25
50.0
33.2
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89752242
SG25-20
20.0
836-1477
SGC25
50.0
33.2
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89752258
SG25-25
25.0
836-1478
SGC25
50.0
33.2
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ