ユニカ
Qビット用純正ホース
Qビット専用ホースです。
用途
Qビット専用ホース
材質
ワイヤー入り樹脂ホース
内径×外径(Φmm)
10×16
2018年トラスコ掲載ページ
1 0265
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89753247
QHOS-3M
749-8888
523
3
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
89753256
QHOS-5M
749-8896
815
5
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください