ユニカ
レジンA 400ml 注入タイプ
水中施工が可能です。
樹脂収縮がない高性能エポキシ樹脂を採用しています。
用途
鉄骨などの基礎工事に。
鉄骨等の基礎工事。
水中施工が可能。
材質
主剤:エポキシ樹脂
トラスコ品番
855-2834
セット内容
PE400Gカートリッジ1本、ミキシングノズル1本
容量(mL)
400
質量(g)
678
2018年トラスコ掲載ページ
2 0521
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89753326
PE-400G
¥
9,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください