ユニカ
ノンプラビス 得用パック シルバーナベ
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途
配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。
ねじ径
M4
材質
スチール、表面処理:シルバーメッキ
下穴径(Φmm)
3.5
質量(kg)
2
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0536
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89753378
P-425-SV
1セット(1000本)
25
20
¥
3,660
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
89753387
P-432-SV
1セット(750本)
32
30
¥
3,660
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください