ユニカ
ボードロック クリアパック
壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。
中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途
照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。
ねじの呼び
M4
材質
スチール、表面処理:ユニクロ処理
長さ(mm)
36.5
ねじ長さ(mm)
43.5
下穴径(Φmm)
9.0
外径(mm)
6.8
トラスコ品番
835-6917
セット内容
共回り防止レンチ
質量(g)
337
適合板厚(mm)
9~13
2018年トラスコ掲載ページ
2 0548
内容量
1セット(40本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89753414
B-412
¥
2,380
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください