セルフ電源トータルカウンタ リセットツキ

セルフ電源トータルカウンタ リセットツキ - ライン精機

大型LCD表示です。(6桁:10.6×4.8mm)防じん防滴構造です。(表面パネルIP54)CEマーク(EMC)取得です。
3.6Vリチウム電池内蔵です。(電池寿命7年・交換可能)

用途
機械加工時の生産管理表示。
機械稼動回数を計測しメンテナンス表示。
セット内容パネル取付用クリップ 1個、取扱説明書 1部質量(g)602018年トラスコ掲載ページ1 1826内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89753502GC2-6100828-9802
オープン
取扱い終了
89753518GC2-6110828-9804
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89753502GC2-610006126531GC2-6100GC2-6100 セルフ電源トータルカウンタ ライン精機 06126531セルフ電源トータルカウンタライン精機1台
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
89753518GC2-611006126547GC2-6110GC2-6110 セルフ電源トータルカウンタ ライン精機 06126547セルフ電源トータルカウンタライン精機1台
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする