電磁カウンター(リセットツキ)6桁

電磁カウンター(リセットツキ)6桁 - ライン精機電磁カウンター(リセットツキ)6桁 - ライン精機電磁カウンター(リセットツキ)6桁 - ライン精機
(2件のレビュー)

加算型トータルカウンタです。
リセット付です。
パネル取り付けクリップばね仕様です。

用途製品生産数のカウント。表示文字サイズ4.0×2.4mm表示文字数6文字色黒字白文字リセット方式押ボタン式最高計数速度10Hz計数方式加算質量(g)120取付方式パネル(クリップ)・前面(ネジ)使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)接続方式リード線使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)2018年トラスコ掲載ページ1 1826内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89753554MCF-6XAC100
7,590
7,298
8,028(税込)
当日出荷
89753563MCF-6XAC200
7,590
7,298
8,028(税込)
当日出荷
89753572MCF-6XDC24
6,920
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 機械のメンテナンス
佐藤

ライン精機 デシタル積算カウンター「GC2-6110」を購入しプレス機械に取り付けたが 計数がばらばらとなり使用不可でした
この商品に交換したら 問題無く使用でています

対象商品 : 89753572
2023-03-01
用途: 耐久試験機のカウンター
製造業

DC24Vを印加すると1カウントするシンプルなカウンター。安価な外国製もありますが信頼性を重視してこれを購入しました。一週間ほど6000カウントしか使っていませんが、作りがしっかりしているせいか安心感はあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする