岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
シールバケツ
(1件のレビュー)
やわらかいフタがポイントのシールバケツです。
匂いが漏れにくく液体がこぼれにくいバケツです。
用途
ペンキ、生ごみ等、匂いの気になるものの一時保管に最適です。
材質
本体・持ち手:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)、金具:鋼
仕様
フタ付
形状
丸形
2018年トラスコ掲載ページ
9 0452
商品タイプ
本体+フタ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89753615
GBED001
6.5
グレー
¥
1,590
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89753624
GBED002
8.9
グレー
¥
1,990
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
89753633
GBED003
11.0
グレー
¥
2,390
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300