曜日別特売

スムース ペタルダストボックス31

スムース ペタルダストボックス31 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)スムース ペタルダストボックス31 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)スムース ペタルダストボックス31 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

手を使わずに開閉できるスリム形状のキャスター付ペタルペールです。
フタはペタルを踏んで開き、閉じるときはダンパー構造でゆっくり静かに落ち、閉まります。

用途室内でのゴミの管理に。容量(L)31材質本体、フタ枠、ホイール:PP、ダンパーカバー:POM、フラップ:ABS樹脂、ペタル:HIPS、タイヤ:熱可塑性エラストマー、作動棒:スチール、ダンパーカバー用ネジ:ステンレス仕様間口×奥行×高さmm 255×405×585質量(kg)2.125高さ(mm)588奥行(mm)403間口(mm)2552018年トラスコ掲載ページ9 0468内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89753642GBBH017ホワイト
7,940
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
89753658GBBH018ブラック
7,940
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89753667GBBH019ホワイトメタル調
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
89753676GBBH020ブラックウッド調
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする