岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
キッチンバスケットD
(1件のレビュー)
洗いやすい形と素材に安心の抗菌加工をプラスしました。
用途
洗浄・脱水などの作業に適しています。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
2018年トラスコ掲載ページ
10 0879
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89753764
GHAH351
836-2510
366×272×135
284×198×128
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
89753773
GHAH354
836-2511
418×316×160
326×234×152.8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
89753782
GHAH357
836-2512
489×362×180
386×265×172
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください