曜日別特売

ホットスノコハード

ホットスノコハード - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

表面アーチ形状、水はけに優れます。

用途ロッカールーム、シャワー室など。マーブル材質発泡ポリプロピレントラスコ品番836-2164長さ(mm)900幅(mm)585質量(kg)1.7発泡倍率8倍2018年トラスコ掲載ページ9 0602内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89753825RHS-H
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする