ホットスノコソフト

ホットスノコソフト - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
(1件のレビュー)

表面アーチ形状、水はけに優れます。

用途ロッカールーム、シャワー室など。ブルー材質発泡ポリプロピレントラスコ品番836-2165長さ(mm)900幅(mm)585質量(kg)0.5発泡倍率20倍2018年トラスコ掲載ページ9 0602内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89753834RHS-S
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89753834
2020-10-30
用途: お弁当の食缶を直置きしないよう、下に敷くため
サービス業

材質が発砲スチールなので、乗せた際にズレなくて良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする