岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リス一本丸太
(1件のレビュー)
天然木調のため、景観にマッチします。
木材と同じような感覚で穴あけ加工・カット加工・釘打ちが可能です。
仕様
リサイクルプラスチック使用、エコマーク認定商品
材質
再生プラスチック
色
ブラウン
2018年トラスコ掲載ページ
9 1531
内容量
1本
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
直径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89753843
PWS1100
836-2161
7
100×1000
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
89753852
PWS1120
836-2162
8.5
100×1200
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89753868
PWS1150
836-2163
10.6
100×1500
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません