ワタナベ工業
収集袋手提げタイプ
消臭効果でにおいの気になるゴミをスッキリ保管します。
手提げ付で結べて便利です。
用途
台所のゴミや赤ちゃん、高齢者のオムツ。
トラスコ品番
829-0323
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
90
縦(mm)
650
横(mm)
450(320)
2018年トラスコ掲載ページ
9 0537
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89754026
SP-45
半透明
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください