曜日別特売

クリアターフYS

クリアターフYS - ワタナベ工業クリアターフYS - ワタナベ工業クリアターフYS - ワタナベ工業クリアターフYS - ワタナベ工業クリアターフYS - ワタナベ工業クリアターフYS - ワタナベ工業クリアターフYS - ワタナベ工業クリアターフYS - ワタナベ工業

毛足の長いスケルトンタイプの人工芝で、素足で踏んでもやわらかくて心地よいです。

用途屋上、ベランダ、プールサイド材質ポリエチレン樹脂(老化防止剤、静電気防止剤、抗菌剤配合)幅×長さ(mm)300×300長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)約25mm質量(g)2902018年トラスコ掲載ページ9 0618内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89754105YS-1グリーン
オープン
659
725(税込)
当日出荷
返品不可
89754114YS-2ブルー
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89754123YS-3イエロー
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89754132YS-4オレンジ
オープン
659
725(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
89754148YS-5ローズ
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89754157YS-6クリア
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする