曜日別特売

オーニング用スイングハンガー

オーニング用スイングハンガー - ワタナベ工業オーニング用スイングハンガー - ワタナベ工業オーニング用スイングハンガー - ワタナベ工業

5.5L給水タイプ収納時はコンパクトにたためます。
マグネットと滑り止めシートで強力に取付できます。
フックがタテヨコ自在に動いて揺れを吸収します。
サッシ枠及び網戸への取り付けが可能です。
フック部が可動することにより、シェードの揺れを吸収します。
締め付けネジが、サッシ枠に直接当たらないので、キズをつけません。
接着剤で簡単に強力に取付できます。
フックがタテヨコに動いて揺れを吸収します。

仕様ワタナベ オーニング用スイングハンガートラスコ品番834-5591材質PVC、本体:ナイロン、ネオジム磁石 フック:ステンレス、本体:ナイロン 取付金具:ステンレス、本体:ABS フック:ステンレス 接着剤:シアノアクリレート質量(g)74品名スイングハンガー2018年トラスコ掲載ページ9 0810内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89754236OH-01
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする