ワタナベ工業
窓ぴたシート 大判ロールタイプ
自由自在に貼ってはがせます。
洗えて清潔です。
自由にカットできます。
結露を取ります。
用途
窓に貼ることにより冷気・結露を防止。
長さ(m)
0.9
幅(m)
0.9
仕様
大判ロールタイプ
材質
表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
質量(g)
410
2018年トラスコ掲載ページ
9 0854
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89754272
KPM-BE-9001
834-5595
ベージュ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89754288
KPM-RO-9003
834-5596
ローズ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください