旭エンジニアリング
簡単溶接キット
ガスバーナーさえあればどこでも素早く作業できる設備要らずの簡単溶接キットです。
用途
アルミの溶接や補修に。
棒径(Φmm)
3
長さ(mm)
450
トラスコ品番
836-6217
セット内容
アルミ用ロッド(AL450)2本、専用バーナー(840S)1個、専用ボンベ(860Z)1本、ワイヤーブラシ(SWB)1本
質量(g)
637
2018年トラスコ掲載ページ
7 0341
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89754333
EWK-AL
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください