旭金属工業(旧:新日本ツール)
ライツールコンビネーションスパナ
メーカー比で平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。
めがね柄部の曲がり角度12°です。
用途
ナットの締結作業。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
4 0530
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89754358
LEW0027
27
340
¥
5,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
89754367
LEW0030
30
370
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
89754376
LEW0032
32
400
¥
8,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください