曜日別特売

スパッタシートプラウドロール

スパッタシートプラウドロール - 旭産業(エアーゲージ)スパッタシートプラウドロール - 旭産業(エアーゲージ)

耐炎繊維布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。
受けた火花・ノロをはじくタイプです。
従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。
アスベストは含まれておりません。
酸素指数60O.I以上です。

用途
溶接火花受けシート。
防火カーテン。
養生シート。
JIS規格JIS A 1323 A種合格品種別ロール材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工長さ(mm)20000厚さ(mm)1.2mm2018年トラスコ掲載ページ7 0371内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89754385AS-PRO-R496-3415100019.4
134,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89754394AS-PRO-W834-5537200038.8
オープン
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする