曜日別特売

スパッタシートベータロール

スパッタシートベータロール - 旭産業(エアーゲージ)

防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。
綾織で引張に優れています。
受けた火花をはじきます。

用途
溶接火花飛散防止スパッタシート。
火花養生として。
溶接火花飛散防止カーテンに。
JIS規格JIS A 1323 C種合格品種別ロールトラスコ品番836-4137材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工長さ(mm)30m幅(mm)1000厚さ(mm)0.6mm質量(kg)122018年トラスコ掲載ページ7 0376内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8975448205SE-R
157,200
109,800
120,780(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする