旭産業(エアーゲージ)
スパッタシートベータ2M幅ロール
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。
綾織で引張に優れています。
受けた火花をはじきます。
用途
溶接火花飛散防止スパッタシート。
火花養生として。
溶接火花飛散防止カーテンに。
JIS規格
JIS A 1323 C種合格品
種別
ロール
トラスコ品番
836-4138
材質
耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工
長さ(mm)
30m
幅(mm)
2000
厚さ(mm)
0.6mm
質量(kg)
24
2018年トラスコ掲載ページ
7 0376
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89754507
05SE-WR
¥
314,400
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません