コンテナバッグ丸型二重バッグ アスベス廃棄用

コンテナバッグ丸型二重バッグ アスベス廃棄用 - 旭産業(エアーゲージ)

本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。
アスベスト廃棄レベル3に対応しております。
本体生地と裏生地の二重構造です。
本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。

用途
アスベスト廃棄運搬用。
汚染物質搬送用。
アスベスト長尺ボード廃棄運搬用
仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト、本体内ラミ付二重構造トラスコ品番855-3260セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付質量(kg)2.3タイプ丸型外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)10002018年トラスコ掲載ページ8 0878内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897548483008151050表生地:ポリプロピレン(PP)、裏生地:ポリエチレン(PE)
6,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする