美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)

美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤) - 横浜油脂工業(Linda)

40~60km/h以上の走行で良好な雨滴飛散性を実現しました。
耐ワイパー性と耐候性が優れており、長期的な撥水効果が持続します。
水垢・油膜の付着力を低減します。
着氷力を低減し、寒冷地での結氷剥離作業が容易です。
雨滴による光散乱で発生する視界不良を低減します。

用途自動車ガラス用撥水に。性質撥水仕様美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)、持続効果1年以上(メーカーテストの評価値)トラスコ品番835-6412セット内容コート剤180ml、反応開始液10ml、下地処理剤300g、仕上げ剤300ml、混合容器2個、コート剤用スポンジ2個材質(コート剤)、溶剤、フッ素系撥水剤、噴射剤(反応開始液)、酸(仕上げ剤)、イソプロパノール、噴射剤(下地処理剤)、研磨剤、分散剤、キレート剤質量(kg)1危険等級Ⅱ/Ⅱ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名アルコール類/第一石油類危険物の数量3mL/18mL2018年トラスコ掲載ページ4 1596危険物の性状水溶性/非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89755934BZ64
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

美滑水コート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする