角利(角利産業)
替刃式折畳鋸用替刃(木工万能用)
4381替刃式折畳鋸210mm用の替刃です。
4382替刃式折畳鋸210mm用の替刃
用途
生木の剪定や木工用に。
金属、塩ビ、プラスチックの切断に。
刃長(mm)
210
トラスコ品番
836-4224
材質
炭素工具鋼 SK95、炭素工具鋼 SK85
質量(g)
30
折込
折りたたみ式
2018年トラスコ掲載ページ
4 1188
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89756065
4944
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください