曜日別特売

PTFEニードル

PTFEニードル - 岩下PTFEニードル - 岩下PTFEニードル - 岩下PTFEニードル - 岩下PTFEニードル - 岩下

金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。
サイズによって色分けをしています。

用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン(PP)針長(mm)252018年トラスコ掲載ページ3 1121内容量1セット(20本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89756284TN-0.9-25855-59656.50.9
4,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
89756302TN-1.1-25855-59666.51.1
4,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
89756327TN-1.3-25855-596771.3
4,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89756336TN-1.4-25855-596871.4
4,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89756354TN-1.6-25855-596971.6
4,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする