曜日別特売

S型バレル

S型バレル - 岩下S型バレル - 岩下S型バレル - 岩下

ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています。
内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます。
半透明で外側から材料の確認ができます。

用途吐出する材料を入れる容器として。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1123
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89756388PS10S/501セット(50本)836-3221320
6,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
89756433PS30S/501セット(50本)836-3222760
9,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
89756485PS50S/501セット(50本)836-3223900
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
89756372PS10S/201セット(20本)855-5993120
2,700
取扱い終了
89756424PS30S/201セット(20本)855-5994320
4,100
取扱い終了
89756476PS50S/201セット(20本)855-5995360
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする