岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
長尺ボックス
TECCELL(テクセル)を使用しているため軽量で、底面・側面の反りが少ない長尺コンテナです。
オール樹脂性でリサイクルが可能です。
用途
長尺物の容器自動車・弱電の部品プラスチック押し出し製品ゴルフクラブ・釣竿等の長尺品蛍光灯の廃棄用
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
2018年トラスコ掲載ページ
8 0784
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
耐荷重(kg)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89757368
BF5-300X1500X250
87
最大10
1500×300×250
1463×251×229
ナチュラル
¥
22,930
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89757386
BF5-300X1700X250
96
最大10
1700×300×250
1663×251×229
ナチュラル
¥
25,540
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89757404
BF5-300X1900X250
107
最大10
1900×300×250
1863×251×229
ナチュラル
¥
28,080
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89757422
BF5-500X1500X250
151
最大10
1500×500×250
1463×451×229
ナチュラル
¥
24,810
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89757447
BF5-500X1700X250
172
最大10
1700×500×250
1663×451×229
ナチュラル
¥
27,410
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89757456
BF5-500X1900X250
192
最大10
1900×500×250
1863×451×229
ナチュラル
¥
29,950
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。