岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
BE型導電性コンテナー
静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。
用途
家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
材質
導電性ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
8 0789
コンテナ種類
ベタ目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89757492
BE-10
1個
8
369×281×124
黒
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
89757517
BE-10F
1枚
-
-
-
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください