岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
輸出用ワンウェイパレット
再生材料を利用した環境負荷の少ないパレットです。
平置き、均等積み対応品です。
用途
輸出用ワンウェイパレットとして、一部保管用として使用。
仕様
片面四方差し
適合
ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番
458-1440
幅(mm)
260
質量(kg)
12
高さ(mm)
150
間口(mm)
1200
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×88
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
1000
2018年トラスコ掲載ページ
8 0815
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89757596
JL-D4-1210G
再生ポリプロピレン(PP)
ブラック
1000
2000
¥
13,540
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません