曜日別特売

TS片面アルミ・ガラスクロス貼り耐炎フェルト

TS片面アルミ・ガラスクロス貼り耐炎フェルト - 菊地シートTS片面アルミ・ガラスクロス貼り耐炎フェルト - 菊地シート

片面アルミ箔のため遮断性が優れています。
ガラスクロスにより耐熱性に優れています。
耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・遮断効果があります。
特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。
高熱や、火災に優れた防護性能を発揮し、熱や火炎を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
耐熱、遮熱、保温性に優れています。

用途
断熱性、防炎材、吸音材、カーテン材に。
建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材など。
配管用断熱カバー、高熱装置、容器の放熱防止用断熱カバーなど各種の耐炎、難燃規格に対応する、高性能な機能材料の基材、表面材として最適です。
幅(mm)950仕様片面アルミ箔+ガラスクロス芯+耐炎繊維フェルトトラスコ品番829-1349材質片面アルミ&ガラスクロス芯、耐炎繊維フェルト形状ビニールカーテン質量(kg)6.2シルバー/ブラック長さ(m)192018年トラスコ掲載ページ10 0764内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89758007TS-AGF095019
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする