曜日別特売

6.3sq.ラチェットハンドル

6.3sq.ラチェットハンドル - nepros
(2件のレビュー)

小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。
狭い場所での作業に最適です。
ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。
滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。
ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。

差込角(mm)凸6.35全長(mm)125トラスコ品番855-8947材質特殊工具鋼歯数90質量(g)110ハンドル径(Φmm)13寸法B(mm)22寸法T(mm)11送り角度(°)4ギヤ歯数902018年トラスコ掲載ページ4 0255内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89758323NBR290
10,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89758323
2023-05-20
用途: オートバイの整備
運輸・通信業

価格が非常に高いだけあって、表面の仕上げは非常に良い。ボタンを押さないとソケットの抜き差しができないが、その部分もがたつきがなく加工精度が高い。しかしバイクの整備では、多くの部位のボルトに対して、6.3sqではハンドルのヘッドの強度が不足しているように思う。大抵の場合は、9.5sqを使っている。トルクを掛け過ぎないような注意が必要な部位のみ6.3sqを使っているが、使用頻度はあまり高くない。

対象商品 : 89758323
2022-06-17
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

他の中級品ラチェットと比べて流石に高級品だけあって見た目も良いし、
空転トルクも軽いですね、所有欲を満たしてくれます。
大変良いラチェットだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする