KTC
充電器 補給部品
JTAE681用の充電器です。
適用バッテリーパックはJBE18015H、JBE18030H、JBE18050H、JBE1820Gです。
仕様
JTAE681用の充電器
トラスコ品番
836-1751
色
黒
種類
充電器
電源(V)
AC100
消費電力(W)
60
入力電源
AC100V 50/60Hz
2018年トラスコ掲載ページ
5 0063
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89758576
JHE180J
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る