ノンハロ難燃PPダクト

ノンハロ難燃PPダクト - 興和化成ノンハロ難燃PPダクト - 興和化成ノンハロ難燃PPダクト - 興和化成ノンハロ難燃PPダクト - 興和化成ノンハロ難燃PPダクト - 興和化成ノンハロ難燃PPダクト - 興和化成ノンハロ難燃PPダクト - 興和化成

環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。
耐油性・耐熱性に優れています。
比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。
側孔12.5mmと幅広にしています。
従来のエコダクトに比べ経済的です。

材質ノンハロ難燃ポリプロピレンアイボリー仕様フタと本体で1セット長さ(mm)20002018年トラスコ掲載ページ3 0905内容量1本
全6種類を絞り込む
高さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89758655KDEP-34-20-M859-9597300.4640
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89758673KDEP-36-20-M859-9598300.5560
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89758698KDEP-46-20-M859-9599400.6660
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89758707KDEP-48-20-M859-9600400.7980
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89758716KDEP-68-20-M859-9601600.9280
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89758734KDEP-810-20-M859-9602801.26100
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする