PROMART(プロマート)
コンベックス 5.5m尺相当目盛付
尺相当目盛付です。
検査基準を保ちつつJIS1級を付けない事で価格を抑え、品質と価格を両立した商品です。
ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。
用途
測定用。
材質
テープ:スチール
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
尺相当
2018年トラスコ掲載ページ
1 1968
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89758743
MK1955S
810-9804
210
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
89758768
MK2555S
810-9806
270
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください