20W高演色調光機能付

20W高演色調光機能付 - 嵯峨電機工業20W高演色調光機能付 - 嵯峨電機工業20W高演色調光機能付 - 嵯峨電機工業20W高演色調光機能付 - 嵯峨電機工業

光源がLEDなので、点灯後すぐに使用できます。
フレネルレンズを採用しているので、均一な照射面ができます。
平行光線に近い光を発するので目視検査用ライトとして使用できます。
調光ボリュームが付いているので照度を約10%~100%に可変でき、目視環境に合わせた照明効果が得られます。
太陽光に近い演色性を発揮します。
調光ができるのでワークの色や反射光の強さ検査者の好みなどに合わせ明るさをかえて目視検査することが可能です。
平行光線に近い照明なので様々なキズが見えます。

用途いろいろなキズや痕跡の目視検査に。電球の種類LEDトラスコ品番855-4835材質ライトヘッド部:アルミ鋳造品、握り部分:ポリカ、レンズ:アクリル質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0896内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89758892SL-LED20D-FL-RA
60,000
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする