LED高光度コードレスライトセット

LED高光度コードレスライトセット - 嵯峨電機工業LED高光度コードレスライトセット - 嵯峨電機工業

高出力なLEDとフレネルレンズの採用により並行光線に近い光線を出せるようにしたコードレスライトです。
光沢面の異常状態を目視することができる光源です。
コードレスライトで機動性に優れています。
均一な照射範囲を持ちます。
使用時間はバッテリー満充電状態で約1時間です。

用途
光沢面のキズや痕跡の目視検査。
ホコリの浮遊・落下検査。
自動車のポリッシングの磨き痕の目視。
電球の種類LED仕様連続使用約1時間幅(mm)100全長(mm)282.1質量(g)660奥行(mm)72.5電源(V)DC7.4平均演色評価数Ra95色温度5000K充電時間約3時間明るさ(Lm)875演色指数(Ra)Ra952018年トラスコ掲載ページ7 0910内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
充電池タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89758917LB-LED12LW-FL-RA782-3967別売
55,000
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89758935LB-LED12W-FL-RA782-3975付属
66,000
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする