曜日別特売

セーフティーウエーダー

セーフティーウエーダー - 阪神素地セーフティーウエーダー - 阪神素地セーフティーウエーダー - 阪神素地セーフティーウエーダー - 阪神素地セーフティーウエーダー - 阪神素地セーフティーウエーダー - 阪神素地セーフティーウエーダー - 阪神素地セーフティーウエーダー - 阪神素地

光るLEDバックルで夜間や下水道での視認性があります。
先芯・踏み貫き防止(鋼製)を内蔵しています。

用途
夜間の作業。
水害時などの災害復旧。
ブラック仕様LEDバックルセット内容ウエストベルト足幅EEE2018年トラスコ掲載ページ6 1032内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(kg)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89759066BW-81-25表面:ナイロン+PVC、靴部・底部:耐油性塩化ビニル、先芯:鋼855-21792.988
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
89759084BW-81-26表面:ナイロン+PVC、靴部:耐油PVC、先芯:鋼855-21803.0591
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
89759093BW-81-27表面:ナイロン+PVC、靴部:耐油PVC、先芯:鋼855-21813.294
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89759118BW-81-28表面:ナイロン+PVC、靴部:耐油PVC、先芯:鋼855-21823.3597
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする