阪神素地
胴付長靴 セーフティウェイダー
尻、ひざ部にケブラー素材を使用しており、高い耐久性を持っています。
長靴部は踏み抜き防止仕様で、先芯も搭載されており、あらゆるフィールドでご使用いただけます。
用途
災害復旧。
下水道工事。
河川改修工事。
水産業。
色
ブラック
材質
胴部:CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ、靴部・底部:耐油性塩化ビニル、先芯:鋼
セット内容
ウエストベルト
足幅
EEE
2018年トラスコ掲載ページ
6 1032
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(cm)
股下(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89759154
CF-488-27.0
836-9829
4.1
27
80
134
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
返品不可
89759136
CF-488-25.0
836-9827
3.6
25
74
126
オープン
取扱い終了
返品不可
89759145
CF-488-26.0
836-9828
3.85
26
77
130
オープン
取扱い終了
返品不可
89759172
CF-488-28.0
836-9830
4.35
28
83
137
オープン
取扱い終了
返品不可
89759197
CF-488-29.0
836-9831
4.6
29
85
138
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください