三京ダイヤモンド工業
コンクリートダイヤビット
超硬ドリルに比べて、欠けが少なくきれいに穴あけができます。
インパクトドライバーなどで簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビットです。
乾式で水処理不要なので、現場を汚しません。
用途
被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、押出成形セメント板、レンガ、瓦など。
軸径(Φmm)
6.35
材質
台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など
全長(mm)
90
質量(g)
30
有効長(mm)
55
2018年トラスコ掲載ページ
1 0230
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89759258
AC-100
10
55
90
828-5684
¥
6,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
89759276
AC-120
12
55
90
828-5686
¥
6,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
〔コンクリートダイヤビット〕製品紹介(三京ダイヤ)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった