三菱ケミカル
波板 ヒシ波ポリカ
(1件のレビュー)
両面耐候による高耐候、高耐熱、高耐衝撃性のポリカーボネート製の波板です。
色
ブラウンスモーク
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
655
2018年トラスコ掲載ページ
2 1043
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89759486
TNPB6BS
859-6102
1820(6尺)
1.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89759504
TNPB7BS
859-6103
2120(7尺)
1.4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。