三菱マテリアル
SMART MIRACLE エンドミル 4枚刃制振エンドミル逆段タイプ
材質
極超微粒子超硬
刃数
4
仕様
SMART MIRACLE エンドミル 4枚刃制振エンドミル逆段タイプ
表面処理
VQコート
2018年トラスコ掲載ページ
1 0987
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89759714
VQMHVD0900S08
8
22
75
¥
25,400
取扱い終了
89759732
VQMHVD1000S08
8
22
100
¥
31,600
取扱い終了
89759757
VQMHVD1100S10
10
26
100
¥
33,700
取扱い終了
89759775
VQMHVD1200S10
10
26
110
¥
39,700
取扱い終了
89759793
VQMHVD1300S12
12
26
110
¥
44,700
取扱い終了
89759802
VQMHVD1400S12
12
32
130
¥
57,200
取扱い終了
89759827
VQMHVD1800S16
16
42
150
¥
96,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください