曜日別特売

SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル

SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル - 三菱マテリアル
材質極超微粒子超硬仕様SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル表面処理VQコート2018年トラスコ掲載ページ1 0988内容量1本
全15種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
刃数
15種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89760098VQSVRD030066360669-5931
12,700
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
89760116VQSVRD040068360669-5949
13,900
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
89760134VQSVRD0500610360669-5957
14,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
89760152VQSVRD0600612370669-5965
16,100
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
89760168VQSVRD0700817380669-5973
21,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
89760186VQSVRD0800817480669-5981
20,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
89760204VQSVRD09001022490669-5990
27,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
89760213VQSVRD1000822490669-6007
27,900
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
89760238VQSVRD1000S081022490669-6015
32,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
89760256VQSVRD120010274100669-6023
30,500
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
89760265VQSVRD1200S1012274100669-6031
35,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
89760283VQSVRD140012274130669-6040
47,300
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
89760292VQSVRD160016334125669-6058
52,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
89760317VQSVRD180016334150669-6066
68,600
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
89760326VQSVRD200020384140669-6074
77,100
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする