山崎産業
FT-26用替えパット
インクが染込み易いスポンジです。
仕様
金具付スポンジ
トラスコ品番
819-2181
適合機種
F226
材質
鉄、スポンジ
幅(mm)
76
高さ(mm)
8
質量(g)
12
奥行(mm)
33
2018年トラスコ掲載ページ
4 1918
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89778273
F228
¥
860
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください