曜日別特売

インクジェットプリンター U2スマート

インクジェットプリンター U2スマート - テクノマークインクジェットプリンター U2スマート - テクノマークインクジェットプリンター U2スマート - テクノマーク

デジカメサイズの安価なインクジェットプリンターです。
コントローラー、スクリーン、プリントヘッド、インクカートリッジの4つの機能をコンパクトなボディに凝縮したデザインです。
スタンドアロン機なのでPCを使う必要がありません。
ヘッドサイズ12.7mmの範囲で1行から4行まで文字サイズの選択が可能です。
英大文字、数字、記号、ロゴ、日時、賞味期限等の自動の日付更新、シフトコード更新、バーコードなど印字可能です。

用途ダンボールやクラフト紙など浸透性のあるものへの印字に。トラスコ品番819-4045セット内容リモコン、リモコンケース、電源コード、3極2極変換プラグ、ACアダプタ、アース線、SDカード、SDカードリーダー、プリントヘッドガイド、ネジ×7、M4ワッシャ×7、ナット×4、六角レンチ×3、プリントヘッド取付バー固定用ブラケット、垂直方向バー固定用ブラケット、380・300・230mmステンレスバー×各1、アンチショックメカニズム、ライン固定用ブラケット、HPヘッドノズル部掃除専用ウェットワイプ(60枚入)、メンテナンスキット1式、ワイパーパッド1式質量(kg)4.12018年トラスコ掲載ページ6 1872内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89779025AU201
188,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(その他対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする